MENVIER CSA SRL - MNVNEXI600-AT-IP NEXITECH LED 24WM 600LM SA/SE 1,5H AT IP - NEXI600-AT-IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso in stand-by - 400 lm
Durata funzionamento nominale - 1...1 h
Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza
Confezione
1 PZ
EAN
3660191806170
Codice prodotto
MNVNEXI600-AT-IP
Cod. produttore
NEXI600-AT-IP
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso in stand-by:
400 lm
Durata funzionamento nominale:
1...1 h
Funzione:
Illuminazione/marcatura di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Indicazione:
Solo unilaterale
Con pittogramma:
sì
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Grado di protezione (IP):
IP64
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-10...40 °C
Prestazioni del sistema:
24 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Larghezza:
111 mm
Altezza / Profondità:
40 mm
Lunghezza:
292 mm



