MENVIER CSA SRL - MNVSPS-2433 NUOVO BOX DI ALIMENTAZIONE 24V 2,5A - CE - SPS-2433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3660191602550
Codice prodotto
MNVSPS-2433
Cod. produttore
SPS-2433
Produttore
MNV
Alimentatori supplementari di sicurezza tipo SPS. La nuova gamma di alimentatori supplementari, certificati EN54-4, offre una compatta, robusta e versatile soluzione agli installatori, permettendo loro di alimentare, in maniera sicura,sistemi di rivelazione fumi e di segnalazione, dalle più piccole alle più grandi installazioni. Caratteristiche : • Design compatto • Alta corrente di uscita utilizzabile • Robusto e resistenze • Chiare indicazioni di stato a LED. Versione SPS-24V-2A5/BNS Alimentatore 24V2,5A- Certificato EN54-4 EN12101-10.