MERSEN ITALIA SPA - XES64033J PORTAFUS. CLASSE J - 201-400A 3 POLI - 64033J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0782001758233
Codice prodotto
XES64033J
Cod. produttore
64033J
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
254 mm
Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES64033J - PORTAFUS. CLASSE J - 201-400A 3 POLI









