AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83020140 STPT2-40K1000V-YPV - 83020140

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83020140 STPT2-40K1000V-YPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 3

  • Livello di protezione - 4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297850878

Codice prodotto

XES83020140

Cod. produttore

83020140

Produttore

XES

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

3

Livello di protezione:

4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

1060 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Tensione massima continuativa DC:

1060 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1060 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

STP T2 40 PV è la serie di dispositivi che forniscono una protezione da sovratensione avanzata per impianti fotovoltaici utilizzando il sistema di interruzione termico-dinamica ottimizzato della Mersen, che non richiede una protezione supplementare da sovracorrente (fusibile di back-up) grazie alla sua ottima capacità di tenuta al cortocircuito. Questi dispositivi di protezione da sovratensioni sono adatti per tutte le applicazioni fotovoltaiche: Impianti DC su larga scala, sui tetti e di autoconsumo off-grid (a isola).