MERSEN ITALIA SPA - XES83060100 POP-40K230V-CT-4P - 83060100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Livello di protezione - 1.8 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8435297859345
Codice prodotto
XES83060100
Cod. produttore
83060100
Produttore
XES
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
400 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Livello di protezione N-PE:
1.8 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
80 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


