AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES83060101 POP-40K230V-CT-4PM - 83060101

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XES83060101 POP-40K230V-CT-4PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8435297858676

Codice prodotto

XES83060101

Cod. produttore

83060101

Produttore

XES

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

15 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

400 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

no

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.8 kV

Livello di protezione N-PE:

1.8 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

80 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

80 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete energia, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XES83060101 - SPD 40 KA POP R