MERSEN ITALIA SPA - XES83230502 STMT23-6K150V-SP-S - 83230502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 3 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 0.7 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8435297850496
Codice prodotto
XES83230502
Cod. produttore
83230502
Produttore
XES
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
3 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
0.7 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
230 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
150 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
10 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
6 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
6 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
6 mm²
Livello di protezione L-N:
0.22 kV
Livello di protezione N-PE:
0.7 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
63 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
63 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


