MERSEN ITALIA SPA - XESFR10GR69V10 FUS. 10X38 GR 690V AC 10A - FR10GR69V10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Tipo di tensione - AC
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
3605340500998
Codice prodotto
XESFR10GR69V10
Cod. produttore
FR10GR69V10
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Tipo di tensione:
AC
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...50 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.1 W


