MERSEN ITALIA SPA - XESA4J50 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC - A4J50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm
Corrente nominale - 50 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001960247
Codice prodotto
XESA4J50
Cod. produttore
A4J50
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
27x60 mm
Corrente nominale:
50 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA







