AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA4J60 FUS. A4J (CLASSEJ RAPIDO) 600VAC/300VDC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm

  • Corrente nominale - 60 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001960261

Codice prodotto

XESA4J60

Cod. produttore

A4J60

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

27x60 mm

Corrente nominale:

60 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

A4J - Classe J - Funzionamento rapidoI fusibili A4J a rapido effetto Amp-Trap offrono un'eccellente protezione contro le correnti di corrente a un'ampia varietà di applicazioni. Le loro dimensioni uniche impediscono la sostituzione di altri fusibili con valori di tensione più bassi, interruzioni di rating o capacità di limitazione corrente.