MERSEN ITALIA SPA - XESAJT40 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 40A - AJT40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001962326
Codice prodotto
XESAJT40
Cod. produttore
AJT40
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
27x60 mm
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA







