AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT70 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 70A - AJT70

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 70 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001962647

Codice prodotto

XESAJT70

Cod. produttore

AJT70

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

70 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile Classe J 600VAC/500VDC 70A Certificazione UL