AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR10 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 10 - ATDR10

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001901073

Codice prodotto

XESATDR10

Cod. produttore

ATDR10

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

FUSIBILI UL / CSA A BASSA TENSIONEClasse CCATDR - Classe CC - Ritardo di tempoAmp-Trap 2000 tempi di ritardo I fusibili a dimensione ATDR forniscono protezione IEC Type 2 "non danneggiata"ai componenti del circuito di derivazione e ai piccoli motori sempre più sensibili della vostra struttura - riducendo al minimo il rischio di danni causati da errori. I fusibili CC di classe ATDR offrono le migliori caratteristiche di ritardo di tempo nella loro classe con un'eccellente capacità ciclica perpiccoli carichi motore.