MERSEN ITALIA SPA - XESATDR6 FUS. ATDR (CLASS CC TD) 600VAC/300VDC 6A - ATDR6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001901035
Codice prodotto
XESATDR6
Cod. produttore
ATDR6
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA







