MERSEN ITALIA SPA - XESATM30 FUS. ATM (MIDGET) 600VAC/600VDC 30A - ATM30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001900731
Codice prodotto
XESATM30
Cod. produttore
ATM30
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
100 kA