AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATMR30 FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC/600VDC 30A - ATMR30

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 30 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001904845

Codice prodotto

XESATMR30

Cod. produttore

ATMR30

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

30 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

MERSEN : FUS. ATMR (CLASSE CC) 600VAC 600VDC 30A, Fusibile cilindrico