AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQR5 FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A - ATQR5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001906580

Codice prodotto

XESATQR5

Cod. produttore

ATQR5

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQR5 - FUS. ATQR (CLASSE CC TD) 600VAC 5A