MERSEN ITALIA SPA - XESCMS142 PORTAFUS. BT CMS14X51 2 POLI - CMS142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
8430399000138
Codice prodotto
XESCMS142
Cod. produttore
CMS142
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no
Portafusibile Modulostar CMS14 per fusibili cilindrici taglia 14x51 Configurazione CCD 2P


