MERSEN ITALIA SPA - XESCMS221N PORTAFUS. BT CMS22X58 1 POLO +N - CMS221N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 1
Con neutro - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8430399000367
Codice prodotto
XESCMS221N
Cod. produttore
CMS221N
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no


