MERSEN ITALIA SPA - XESHP10NH1GPV125 FUS. 1000VDC NH1 GPV 125A - HP10NH1GPV125
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Tipo di tensione - DC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340532333
Codice prodotto
XESHP10NH1GPV125
Cod. produttore
HP10NH1GPV125
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18 W


