AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESDC121GPV12C250E FUS. 1200VDC T121 GPV 250A EF - DC121GPV12C250E

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESDC121GPV12C250E FUS. 1200VDC T121 GPV 250A EF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340478648

Codice prodotto

XESDC121GPV12C250E

Cod. produttore

DC121GPV12C250E

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

1200 V

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

60 W