AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHP10NH1GPV160 FUS. 1000VDC NH1 GPV 160A - HP10NH1GPV160

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESHP10NH1GPV160 FUS. 1000VDC NH1 GPV 160A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

  • Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340532340

Codice prodotto

XESHP10NH1GPV160

Cod. produttore

HP10NH1GPV160

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione:

DC

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Perdita di potenza alla corrente nominale:

23 W

Fusibile HP10NH1 per impianti fotovoltaici 1000VDC