AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF209305 45DB120V6,3P - F209305

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESF209305 45DB120V6,3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Protezione trasformatore survoltore lato primario

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Tensione nominale - 12 kV

  • Con indicatore di avvenuto intervento -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340218039

Codice prodotto

XESF209305

Cod. produttore

F209305

Produttore

XES

Applicazione:

Protezione trasformatore survoltore lato primario

Corrente nominale:

6.3 A

Tensione nominale:

12 kV

Con indicatore di avvenuto intervento:

Tipo di tensione:

AC

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

63 kA

Lunghezza:

358 mm

Diametro:

56 mm

Categoria performance secondo IEC 60282-1:

Area parziale

Standard:

IEC

Tipo di installazione:

Aria

Da decenni, le cartucce di fusibili Mersen HV vengono utilizzate per proteggere quadri di distribuzione, quadri di controllo e sistemi in alta tensione in modo affidabile.I fusibili Limitor?-P HV sono fusibili di backup a norma IEC 60282-1 progettati perproteggere i trasformatori contro gli effetti delle correnti di corto circuito.Per garantire una qualita elevata, Mersen utilizza i materiali migliori: gli elementi fusibile sono in puro argento, i cappucci sono in rame argentato e i corpi sono in ceramica.