AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG50V80P Fus. BT gG 22 x 58 500VAC con perc. 80A - FR22GG50V80P

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22GG50V80P Fus. BT gG 22 x 58 500VAC con perc. 80A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449076353307

Codice prodotto

XESFR22GG50V80P

Cod. produttore

FR22GG50V80P

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6.2 W