AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V6 FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 6A - FR14GR69V6

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GR69V6 FUS. 14X51 GR 690VAC SENZA PERC. 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506914

Codice prodotto

XESFR14GR69V6

Cod. produttore

FR14GR69V6

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W