AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM50V125 FUS. BT AM 22 X 58 - 500VAC 125A - FR22AM50V125

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR22AM50V125 FUS. BT AM 22 X 58 - 500VAC 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399009766

Codice prodotto

XESFR22AM50V125

Cod. produttore

FR22AM50V125

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9.9 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.