AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR8AM40V4 FUS. BT AM 8,5 X 31,5 - 400VAC 4A - FR8AM40V4

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR8AM40V4 FUS. BT AM 8,5 X 31,5 - 400VAC 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399007618

Codice prodotto

XESFR8AM40V4

Cod. produttore

FR8AM40V4

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.26 W