MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB2A BLOCCO DISTR. FSPDB2A 1000VDC 175A (ALLU - FSPDB2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Corrente nominale - 175 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Confezione
3 PZ
EAN
0782001319601
Codice prodotto
XESFSPDB2A
Cod. produttore
FSPDB2A
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Corrente nominale:
175 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
4
Larghezza:
46.9 mm
Profondità:
64.3 mm
Altezza:
100.8 mm






