AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB3C BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A (RAME - FSPDB3C

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite

  • Corrente nominale - 310 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 1

  • Contatti protetti -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0782001319632

Codice prodotto

XESFSPDB3C

Cod. produttore

FSPDB3C

Produttore

XES

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Vite

Corrente nominale:

310 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

1

Contatti protetti:

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

8

Larghezza:

46.9 mm

Profondità:

64.3 mm

Altezza:

100.8 mm

Morsettiera di distribuzione, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESFSPDB3C - BLOCCO DISTR. FSPDB3C 1000VDC 310A (RAME