AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL4 FUS. 6X32 250VAC VETRO RITARDATI 4A - GDL4

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 6,3x32 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001763329

Codice prodotto

XESGDL4

Cod. produttore

GDL4

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

6,3x32 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ritardato, Vetro, 1/4 x 1 1/4