MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ110 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 11 - HSJ110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 110 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0782001329600
Codice prodotto
XESHSJ110
Cod. produttore
HSJ110
Produttore
XES
Corrente nominale:
110 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA







