MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ350 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 35 - HSJ350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 350 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0782001329693
Codice prodotto
XESHSJ350
Cod. produttore
HSJ350
Produttore
XES
Corrente nominale:
350 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA







