MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ60 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 60 - HSJ60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 60 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - J
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001329556
Codice prodotto
XESHSJ60
Cod. produttore
HSJ60
Produttore
XES
Corrente nominale:
60 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
J
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESHSJ60 - FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 60







