AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESHSJ70 FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 70 - HSJ70

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 70 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001329563

Codice prodotto

XESHSJ70

Cod. produttore

HSJ70

Produttore

XES

Corrente nominale:

70 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESHSJ70 - FUS. HSJ (HIGH SPEED CLASSE J) 600VAC 70