MERSEN ITALIA SPA - XESNH2UD69V200PV FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 200A - NH2UD69V200PV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 200 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358506
Codice prodotto
XESNH2UD69V200PV
Cod. produttore
NH2UD69V200PV
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
200 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
83 W


