MERSEN ITALIA SPA - XESNH000GS69V63PV FUS. NH T.000 GS 690VAC CON PERC. 63A - NH000GS69V63PV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340359848
Codice prodotto
XESNH000GS69V63PV
Cod. produttore
NH000GS69V63PV
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
160 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11 W


