MERSEN ITALIA SPA - XES2.030.000 MULTIBLOC NH00 160A 3P PANEL 2.030.000 - 2.030.000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Adatto per fusibili - NH00
Numero di poli - 3
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
9008567005644
Codice prodotto
XES2.030.000
Cod. produttore
2.030.000
Produttore
XES
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Adatto per fusibili:
NH00
Numero di poli:
3
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Versione come interruttore generale:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
80 kA
Con controllo fusibili:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Ingresso cavi:
Altri
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Posizione del comando:
Lato fronte
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP30


