AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V20 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 20A - FR14AM69V20

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14AM69V20 FUS. BT AM 14 X 51 690V AC 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399008738

Codice prodotto

XESFR14AM69V20

Cod. produttore

FR14AM69V20

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.3 W

Fusibile cilindrico bassa tensione aM 22x58 senza indicatore d'intervento.