MERSEN ITALIA SPA - XESNH1UD69V400PV FUS. NH T.1 URD 690VAC CON PERC. 400A - NH1UD69V400PV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 400 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340358476
Codice prodotto
XESNH1UD69V400PV
Cod. produttore
NH1UD69V400PV
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
400 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
170 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
97 W


