MERSEN ITALIA SPA - XESCMS221M PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO 1P - CMS221M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
8430399000459
Codice prodotto
XESCMS221M
Cod. produttore
CMS221M
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no


