AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS143MI PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC M+I - US143MI

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESUS143MI PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC M+I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro -

Confezione

  • 2 PZ

EAN

0782001311117

Codice prodotto

XESUS143MI

Cod. produttore

US143MI

Produttore

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

3

Con neutro:

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione: