MERSEN ITALIA SPA - XESCMS223NM PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO 3P+N - CMS223NM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 690 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8430399000497
Codice prodotto
XESCMS223NM
Cod. produttore
CMS223NM
Produttore
XES
Tensione nominale:
690 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no


