AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS250RID FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON IND. 2 - TRS250RID

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESTRS250RID FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) CON IND. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - RK5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001415242

Codice prodotto

XESTRS250RID

Cod. produttore

TRS250RID

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

250 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

RK5

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale