AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESTRS4R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 4A - TRS4R

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESTRS4R FUS. TRS 600V (CLASSE RK5 TD) 4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - RK5

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001748715

Codice prodotto

XESTRS4R

Cod. produttore

TRS4R

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

RK5

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fusibile Classe RK5 Bassa tensione - Tri Onic