AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS141 PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC 1P - US141

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESUS141 PORTAFUS.BT US 14X51 800VAC-1000VDC 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0782001310882

Codice prodotto

XESUS141

Cod. produttore

US141

Produttore

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione:

no