AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESUS222 PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC 2P - US222

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESUS222 PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 750 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

0782001311278

Codice prodotto

XESUS222

Cod. produttore

US222

Produttore

XES

Tensione nominale:

750 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con indicatore di fusione:

no