MERSEN ITALIA SPA - XESUS223M PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC MIC - US223M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 750 V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
2 PZ
EAN
0782001311407
Codice prodotto
XESUS223M
Cod. produttore
US223M
Produttore
XES
Tensione nominale:
750 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con indicatore di fusione:
no


