MERSEN ITALIA SPA - XESNH1GS69V125PV FUS. NH T.1 GS 690VAC CON PERC. 125A - NH1GS69V125PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale AC - 690 V
Categoria di utilizzo - Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340360189
Codice prodotto
XESNH1GS69V125PV
Cod. produttore
NH1GS69V125PV
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale AC:
690 V
Categoria di utilizzo:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione:
160 kA
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21 W


