AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG50V50 FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC 50A

copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESFR14GG50V50 FUS. BT GG 14 X 51 - 500VAC 50A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Tipo di tensione - AC

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399008363

Codice prodotto

XESFR14GG50V50

Cod. produttore

FR14GG50V50

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Categoria di utilizzo:

gL/gG (Uso generale)

Frequenza di esercizio:

50...50 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4.8 W