AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NWRAE0B4 PLAF 8615 RA NW 4L 100,4W EL - 86157NWRAE0B4

copiacopia
METALMEK ILLUMINAZIO - MMK86157NWRAE0B4 PLAF 8615 RA NW 4L 100,4W EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 13880 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075071288

Codice prodotto

MMK86157NWRAE0B4

Cod. produttore

86157NWRAE0B4

Produttore

MMK

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

13880 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

129 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

650 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

650 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

101.6...101.6 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio a sospensione e plafone LED. Emissione luminosa: diretta, simmetrica. Corpo: in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri possipoliestere SOLVENT FREE di colore bianco semilucido, termoindurenti a 180°C, con pretrattamento superficiale di fosfatazione. 101,6W. 13880 lm. 4000K. Retro asimmetrica